« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cable Equipements - FV456-MAN10 - Manille axe Ø10
Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 10mm -
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : FV456-MAN10
Référence Sonepar : 00266190188
EAN : 3701511901882
Description
Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 10mm - Ø du corps 8mm - Largeur intérieure 14mm - Vis tête plate - Acier galvanisé - Poids 85g - Force maxi 4,0kN