• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - INOD001 - Métreuse-cisaille OD-P pied

  • Métreuse-cisaille OD pour câble diamètre maxi 15 mm - Modèle sur pied réglable
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : INOD001
    • Référence Sonepar : 00266091160
    • EAN : 3701511901080
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Métreuse-cisaille OD pour câble diamètre maxi 15 mm - Modèle sur pied réglableen 3 hauteurs - Roue de mesure en métal strié développement 200mm -Compteur en dm mesurant jusqu'à 9999,9 mètres -

•Les Atouts de l'article:

OD-P : à la fois métreuse et cisaille - Pour cable diamètre maxi 15 mm - Modèle sur pied très stable, réglable en 3 hauteurs