• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - MC08N100M - MANGE-CABLE Ø8 NOIR 100m

  • MANGE-CABLE : gaine diamètre 8 mm - Coloris NOIR - Le rouleau de 100 mètres
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : MC08N100M
    • Référence Sonepar : 00266091240
    • EAN : 3760077862150
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

A708 : enrouleur rappel auto ALU 700 - 20+2m 3G1,5² HO7RN-F - IP42 -Carter fermé alu - Bride pivotante - Enroulé 1.1 kW déroulé 1.8 kW -Cliquet à insérer - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -

•Les Atouts de l'article:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver