• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - MC20A150 - MANGE-CABLE Ø20 1,50m ARG

  • MANGE-CABLE : gaine Ø 20 mm - Longueur 1,50 mètre + 1 outil - Coloris ARGENT -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : MC20A150
    • Référence Sonepar : 00266001572
    • EAN : 3760077860156
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MANGE-CABLE : gaine Ø 20 mm - Longueur 1,50 mètre + 1 outil - Coloris ARGENT -Dans blister à suspendre ou à poser

•Les Atouts de l'article:

Gaine MANGE-CABLE : rouleau de 1,50 mètre + 1 outil - Coloris ARGENT