• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - MC20N30M - MANGE-CABLE Ø20 NOIR 30m

  • MANGE-CABLE : gaine diamètre 20 mm - Coloris NOIR - Le rouleau de 30 mètres
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : MC20N30M
    • Référence Sonepar : 00266091310
    • EAN : 3760077862075
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MANGE-CABLE : gaine diamètre 20 mm - Coloris NOIR - Le rouleau de 30 mètreslivré avec 1 outil

•Les Atouts de l'article:

Gaine MANGE-CABLE : la gaine avale les cables même s'ils sont déjà connectés aux 2 extrémités - Rapide à mettre en place - Ne baille pas - Livré avec un outil (également vendu seul) - diamètre 20 mm - Noir - Rouleau de 30 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver