• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - MC25N20M - MANGE-CABLE Ø25 NOIR 20m

  • Gaine MANGE-CABLE diamètre 25 mm - Coloris NOIR - Le rouleau de 20 mètres
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : MC25N20M
    • Référence Sonepar : 00266091340
    • EAN : 3760077862044
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 24+2m - 3G1,5² H05VV-F - Bride pivotante - Carter ferméalu + soufflet - IP65 si installation conforme - Enroulé 1.1kW déroulé 1.8kW -Type ALU 700S/65 - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -

•Les Atouts de l'article:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver