• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - OL-H12 - Métreuse à main H12

  • Métreuse à main H12 - Cables Ø 5 à 50 mm
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : OL-H12
    • Référence Sonepar : 00266001770
    • EAN : 3701511900915
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Métreuse à main H12 - Pour câbles revêtus Ø 5 à 50 mm - Roue de mesure en acier strié circonférence 200 mm - Mesure jusqu'à 999,99 mètres - Rémise à zéro

•Les Atouts de l'article:

H12 : métreuse à main pour cable diamètre 5 à 50 mm