• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - PAC67C89 - COBRA 67-3 pass cable véhicule

  • COBRA 67-3 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux Ø67mm
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : PAC67C89
    • Référence Sonepar : 00266190734
    • EAN : 3701511907341
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COBRA 67-3 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux Ø67mm - Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noireélastomère et capot jaune sur charnière -Largeur 590mm, hauteur 90mm -Poids 23kg

•Les Atouts de l'article:

COBRA 67-3 : passage de cable économique -Pour véhicules jusqu'à 44 tonnes - Testé par le Laboratoire National d'Essais - Pour cable diamètre maxi 67mm - 3 canaux - Longueur 89cm