• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - PAC82B90 - COBRA 82-2 pass cable véhicule

  • COBRA 82-2 : passage de cable Vehicules - 90cm - 2 canaux Ø82mm -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : PAC82B90
    • Référence Sonepar : 00266000813
    • EAN : 3760077861603
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 39+2m 3G2,5² H05VV-F -Bride pivotante ou fixe en option - IP65 si installation conforme - Enroulé 2 kW déroulé 3.5 kW - Collecteur 32A-Usage horizontal seulement - Cliquet ERXS8-06 en standard -

•Les Atouts de l'article:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver