• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - PCV23B250J - VOLGA 2x23 JAUNE - 2,50m

  • VOLGA 2x23J : passage de cable Vehicules - 2,50m - NOIR/JAUNE - 2 canaux Ø23mm -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : PCV23B250J
    • Référence Sonepar : 00266000866
    • EAN : 3760077860934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VOLGA 2x23J : passage de cable Vehicules - 2,50m - NOIR/JAUNE - 2 canaux Ø23mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas -Largeur 153mm, hauteur 31mm - En rouleau élastomère 2 bandes jaunes -

•Les Atouts de l'article:

VOLGA 2x23J : passage de cable souple (en rouleaux) - Pour les véhicules (usages temporaires ou peu intensifs) - Léger et peu encombrant à stocker - A fendre à la base - Elastomère noir avec 2 bandes jaunes - 2 canaux diamètre 23mm - Rouleau de 2,50 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver