• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - PG06A200G - Passage plancher Ø6mm GRIS 2m

  • PG06 : passage de plancher - PVC gris - 2m - 1 cable Ø6 ou 2 cables Ø5mm
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : PG06A200G
    • Référence Sonepar : 00266000877
    • EAN : 3760077860828
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PG06 : passage de plancher - PVC gris - 2m - 1 cable Ø6 ou 2 cables Ø5mmLargeur 29mm, hauteur 8mm - Poids 0,2kg - Passage des piétons

•Les Atouts de la gamme:

PG06 : goulotte de plancher rigide - Le couvercle se clipse sur la base - PVC gris - Adhésif double face déjà en place - 1 canal - Capacité : 1 cable diamètre 6mm ou 2 cables diamètre 5mm - Barre de 2 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver