• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - PG12B100G - Passage plancher 2xØ12 GRIS 1m

  • PG12 passage de plancher - PVC gris - 1 m - 2 canaux Ø12 mm -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : PG12B100G
    • Référence Sonepar : 00266000879
    • EAN : 3760077860804
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PG12 passage de plancher - PVC gris - 1 m - 2 canaux Ø12 mm -Largeur 70mm, hauteur 18mm - Poids 0,47kg - Passage des piétons

•Les Atouts de la gamme:

PG12 : goulotte de plancher rigide - Le couvercle se clipse sur la base - PVC gris - Adhésif double face déjà en place - 2 canaux - Capacité : 2 cables diamètre 12mm + 2 cables diamètre 6mm - Barre de 1 mètre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver