• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - Y-PIST-12 - Pistolet 12 bars 50L

  • Pistolet Y-PIST-12 - Pression maxi 12 bars - Débit max 50 L/mn - T° max
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : Y-PIST-12
    • Référence Sonepar : 00266001728
    • EAN : 3760077869777
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pistolet Y-PIST-12 - Pression maxi 12 bars - Débit max 50 L/mn - T° maxen utilisation continue 50°C - Raccord tournant G 1/2" F - Poids 440g -Cône du jet réglable de 0 à 60° - Corps en laiton - Revêtement en Viton