« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Pistolet Y-PIST-24-INOX - Pression maxi 24 bars - Débit max 60 L/mn - T° max
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : Y-PIST-24-INOX
Référence Sonepar : 00266001698
EAN : 3760077869753
Description
Pistolet Y-PIST-24-INOX - Pression maxi 24 bars - Débit max 60 L/mn - T° maxen utilisation continue 60°C - Raccord tournant G 1/2" F - Poids 925g -Cône du jet réglable de 0 à 60° - Corps en inox AISI 316 - Revêtement en Viton