• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - PV037B98 - PONT VEHICULES 37-2 - 1m

  • PONT VEHICULES 37-2 : passage de cable Vehicules - 98cm - 2 canaux Ø37mm - Noir
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : PV037B98
    • Référence Sonepar : 00266786031
    • EAN : 3760077860316
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 20+2m 4G4² H07RN-F - Bride pivotante et guidage/cliquet - IP65 si installation conforme - Enroulé 11kW déroulé 15kW - Collecteur 32A -Si usage vertical, choisir S8V06 - Carter ouvert acier/alu type STEEL 800 -

•Les Atouts de l'article:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver