• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - SMECPS300/148/250 - Bobine contreplaqué Ø300mm

  • Bobine contreplaqué - Ø des joues 300mm - Ø du fût 148mm - Largeur utile 250mm -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : SMECPS300/148/250
    • Référence Sonepar : 00266001749
    • EAN : 3701511900731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bobine contreplaqué - Ø des joues 300mm - Ø du fût 148mm - Largeur utile 250mm -Epaisseur des joues 6 mm -Epaisseur du fût 4 mm - Diamètre du trou central 60 mm

•Les Atouts de l'article:

Bobine en contreplaqué diamètre des joues 300mm