• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - SMECPS600/242/350 - Bobine contreplaqué Ø600mm

  • Bobine contreplaqué - Ø des joues 600mm - Ø du fût 242mm - Largeur utile 350mm -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : SMECPS600/242/350
    • Référence Sonepar : 00266001731
    • EAN : 3701511900717
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bobine contreplaqué - Ø des joues 600mm - Ø du fût 242mm - Largeur utile 350mm -Epaisseur des joues 8 mm - Epaisseur du fût 3 mm - Diamètre du trou central83mm - S'adapte sur notre enrouleur SPIROCABLE et sur notre machine enrouleuse

•Les Atouts de l'article:

Bobine en contreplaqué diamètre des joues 600mm