• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - WEXPERT-FV330 - WALLY EXPERT fibre verre Ø3-30

  • WALLY EXPERT : Aiguille de tirage en FIBRE DE VERRE Ø3mm long 30m dans carter -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : WEXPERT-FV330
    • Référence Sonepar : 00266190736
    • EAN : 3701511907365
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

WALLY EXPERT : Aiguille de tirage en FIBRE DE VERRE Ø3mm long 30m dans carter -Fibre de verre fabrication française - D'un côté tête de guidage diamètre 7mm M5flexible haute performance - De l'autre côté, embout M5 et oeillet + 2 oeillets

•Les Atouts de la gamme:

Aiguille de tirage haute performance en fibre de verre - Ø3 mm - Longueur 30 m