• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - YATX-BP-D10L12-YATXP904 - Enrouleur auto. tuyau YATXP904

  • Enrouleur auto gamme YP900 - ATEX - 12m TUYAU SAE 100 R6 Ø int. 10mm (3/8") -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : YATX-BP-D10L12-YATXP904
    • Référence Sonepar : 00266190750
    • EAN : 3701511907501
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur auto gamme YP900 - ATEX - 12m TUYAU SAE 100 R6 Ø int. 10mm (3/8") -Maxi 20 bars - Pour air et eau (-15°C/+50°C) - Raccords entrée 1/2" F,sortie 3/8" M - Support fixe acier époxy, bride pivotante en option -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleur automatique de tuyau : la qualité professionnelle - Modèle ATEX