• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - YATX-BP-D12L16-YATXP312 - Enrouleur auto. tuyau YATXP312

  • Enrouleur à rappel automatique YP312 ATEX - 16m tuyau KPU Ø int 12,5mm (1/2")
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : YATX-BP-D12L16-YATXP312
    • Référence Sonepar : 00266190749
    • EAN : 3701511907495
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur à rappel automatique YP312 ATEX - 16m tuyau KPU Ø int 12,5mm (1/2")Pression maxi 15 bars - pour air et eau - Température d'utilisation -5°/+50°CCliquet supprimable -- Tuyau entrée 1.5m -Raccord sortie 1/2" M BSP

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleur automatique de tuyau : la qualité industrielle - Modèle ATEX