• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - YBP-D08L10-YP308 - Enrouleur auto. tuyau YP308

  • Enrouleur à rappel automatique YP308 - 10m tuyau KPU Ø intérieur 8mm
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : YBP-D08L10-YP308
    • Référence Sonepar : 00266001869
    • EAN : 3701511904906
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur à rappel automatique YP308 - 10m tuyau KPU Ø intérieur 8mm(5/16") - Pression maxi 15 bars -Pour air et eau - Cliquet supprimable Tuyau en entrée 1,50m - Raccord sortie 1/4" M BSP- GARANTIE 3 ANS

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleur automatique de tuyau : la qualité industrielle - fabrication européenne - garantie 3 ans