• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - YBP-D10L32-YS621 - Enrouleur tuyau YS621

  • Enrouleur rappel auto. YS6 - 32m TUYAU KPU Ø int. 10mm (3/8") -Maxi 20 bars
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : YBP-D10L32-YS621
    • Référence Sonepar : 00266190008
    • EAN : 3701511900083
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur rappel auto. YS6 - 32m TUYAU KPU Ø int. 10mm (3/8") -Maxi 20 barsPour air eau froide -Tuyau entrée 1m sans raccord - Raccord sortie 3/8" M BSP Cliquet à insérer -Livré sans bride (bride fixe en option)-( -5°/+50°C)

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleur automatique de tuyau : la qualité professionnelle