• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - YHP-D10L18-YP943 - Enrouleur de tuyau YP943

  • Enrouleur rappel auto. gamme YP900 - 18m TUYAU EN857 1SC Ø int. 10mm (3/8") -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : YHP-D10L18-YP943
    • Référence Sonepar : 00266190727
    • EAN : 3701511907273
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur rappel auto. gamme YP900 - 18m TUYAU EN857 1SC Ø int. 10mm (3/8") -Maxi 200 bars - Pour eau huile ( -15°C/+130°C) - Raccords entrée 3/8 " F,sortie 3/8" F tournant - Support fixe acier époxy, bride pivotante en option -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleur automatique de tuyau : la qualité professionnelle