• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - YHP-D12L10-YP974 - Enrouleur tuyau YP974

  • Enrouleur rappel auto. gamme YP9 - 10m TUYAU EN857 1SC Øint. 12,5mm (1/2")-
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : YHP-D12L10-YP974
    • Référence Sonepar : 00266190060
    • EAN : 3701511900601
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur rappel auto. gamme YP9 - 10m TUYAU EN857 1SC Øint. 12,5mm (1/2")-Maxi 160 bars - Pour huile ( -15°C/+120°C) - Raccords entrée 3/8 " F,sortie 1/2" F tournant - Support fixe acier époxy, bride pivotante en option -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleur automatique de tuyau : la qualité professionnelle