• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cablerie Sab - 01132502 - BiAF 25,0 mm2 noir

  • BiAF 25,0 mm2 noir
    • Fabricant : Cablerie Sab
    • Réf. fabricant : 01132502
    • Référence Sonepar : 00101132502
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BiAF 25,0 mm² noir