• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cablerie Sab - 020012108 - CC 500 (SAB-JZ) 12 G 1,0 MM2 1000MTR

  • CC 500 (SAB-JZ) 12 G 1,0 MM2 1000MTR
    • Fabricant : Cablerie Sab
    • Réf. fabricant : 020012108
    • Référence Sonepar : 00101110220
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Construction: Conducteur: âme multibrins en cuivre nu selon. IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, classe 5. Isolation: PVC, TI2 selon DIN VDE 0281 partie 1+ HD 21.1. Repérage: conducteurs noirs numérotés selon EN 50334; à partir de 3 conducteur de terre vert/jaune. Câblage: en couches. Gaine extérieure: PVC, TM2 selon DIN VDE 0281 partie 1 + HD 21.1. Couleur: gris (RAL 7000).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation