• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cablerie Sab - 03051834 - LiYY 18 x 0,34 mm2

  • LiYY 18 x 0,34 mm2
    • Fabricant : Cablerie Sab
    • Réf. fabricant : 03051834
    • Référence Sonepar : 00101851834
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LiYY 18 x 0,34 mm²

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver