• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cablerie Sab - 031504756 - LiYCY 4 x 0,75 mm2 500MTR

  • LiYCY 4 x 0,75 mm2 500MTR
    • Fabricant : Cablerie Sab
    • Réf. fabricant : 031504756
    • Référence Sonepar : 00101175318
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Construction: Conducteur: âme multibrins en cuivre nu en référence à DIN VDE 0812. Isolation: PVC, YI2 selon DIN VDE 0207 partie 4. Repérage: en référence à DIN 47100. Câblage: en couches. Rubanage: feuille PETP. Blindage: tresse en cuivre étamé. Gaine extérieure: PVC, YM1 selon DIN VDE 0207 partie 5. Couleur: gris (RAL 7032). Avantages du produit: bonne compatibilité électromagnétique, souplesse, diamètre extérieur réduit, petit rayon de courbure.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation