• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cablerie Sab - 63150725 - SABIX D 315 FRNC 7 x 0,25 mm2

  • SABIX D 315 FRNC 7 x 0,25 mm2
    • Fabricant : Cablerie Sab
    • Réf. fabricant : 63150725
    • Référence Sonepar : 00101242000
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SABIX D 315 FRNC 7 x 0,25 mm²

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver