• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CAE Data - AL2404F - ALIM 24V 200mA 1E/2S

  • Alimentation 24VDC pour préampli de mât
    • Fabricant : CAE Data
    • Réf. fabricant : AL2404F
    • Référence Sonepar : 00049435032
    • EAN : 3660834350329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation 24VDC pour préampli de mât

•Les Atouts de l'article:

"Cette alimentation dispose d’une entrée (pour être connectée au pré-amplificateur) et de deux sorties (pour distribuer le signal TV vers deux prises). L’alimentation peut être fixée au mur ou être montée sur un RAIL DIN. L'alimentation dispose d'une protection en court-circuit et d'un voyant de mise sous tension.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver