• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CAE Data - CDMX3110 - CORDON DMX512 - XLR 3PTS - 10M

  • Cordon DMX512 avec XLR male 3 points et XLR femelle 3 points NEUTRIK
    • Fabricant : CAE Data
    • Réf. fabricant : CDMX3110
    • Référence Sonepar : 00049422321
    • EAN : 3660834223210
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon DMX512 avec XLR mâle 3 points et XLR femelle 3 points NEUTRIK - 10 m

•Les Atouts de l'article:

Le CDMX3110 est un cordon de 10 m pour véhiculer des signaux numériques de pilotage lumière DMX avec le câble 1XDMX512 d'une impédance de 110 ohms avec son double blindage alu + tresse qui vous garantira une transmission des signaux sans parasite même sur de grandes longueurs. Il est équipé d'une XLR 3 points femelles NEUTRIK d'un côté et d'une XLR 3 points mâles de l'autre. Sa gaine bleue vous permettra de facilement le différencier dans un tas de câbles. Le CDMX3110 comme l'ensemble de la gamme CDMX3 est pourvu de chaque côté d'une gaine thermorétractable transparente pour marquage personnalisé et d'un velcro pour faciliter le rangement.