• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CAE Data - CDMX512N13N - CORDON DMX512N - XLR 5PTS - 3M

  • Cordon DMX512N avec XLR male 5 points et XLR femelle 5 pts noir NEUTRIK
    • Fabricant : CAE Data
    • Réf. fabricant : CDMX512N13N
    • Référence Sonepar : 00049000500
    • EAN : 3660834456298
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon DMX512N avec XLR mâle 5 points et XLR femelle 5 points noir NEUTRIK - 3 m

•Les Atouts de l'article:

Le CDMX512N13N est un cordon de 3 m pour véhiculer des signaux numériques de pilotage lumière DMX avec le câble DMX512N d'une impédance de 110 ohms avec son double blindage alu + tresse qui vous garantira une transmission des signaux sans parasite même sur de grandes longueurs. Il est équipé d'une XLR 5 points femelles noire NEUTRIK d'un côté et d'une XLR 5 points mâles noire NEUTRIK de l'autre les 5 points câblés, câble noir et XLR noire pour qu'il ne se voit pas sur les structures noires. Le CDMX512N13N comme l'ensemble de la gamme CDMX512N.. est pourvu de chaque côté d'une gaine thermorétractable transparente pour marquage personnalisé et d'un velcro pour faciliter le rangement.