« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
CAE Data - CHP4SS13S - CORDON HP 4 x 2.50 MM2 - 3M
Cordon haut parleur 4 x 2.5mm² speakon 4 poles Seetronic 3 mètres
Fabricant : CAE Data
Réf. fabricant : CHP4SS13S
Référence Sonepar : 00049015391
EAN : 3660830153917
Description
Cordon HP 4 x 2,50MM2 - Câble FHP425 - PVC noir - Connecteurs HP 4 pôles femelle / femelle - Corps plastique - SEETRONIC - Longueur de 3M