• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CAE Data - CSVGAJ110N - CORDON FULL VGA + AUDIO - 10M

  • Cordon VGA Moule HD15 male + Jack 3.50 stereo - HD15 male + Jack 3.50 stereo
    • Fabricant : CAE Data
    • Réf. fabricant : CSVGAJ110N
    • Référence Sonepar : 00049438808
    • EAN : 3660834388087
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon VGA Moulé HD15 mâle + Jack 3.50 stéréo / HD15 mâle + Jack 3.50 stéréo - 10 m

•Les Atouts de l'article:

Le cordon FULLVGA + audio d'une longueur de 10 mètres est composé d'un câble comprenant 5 câbles coaxiaux et de conducteurs pour gérér les données d'informations et 2 cordons mini Jack 3.50 mm de 30 cm et 60 cm, les 2 connecteurs mâles de chaque côté sont moulés et équipés d'une ferrite. La longueur de 60 cm permet de se connecter sur un PC portable sur son entrée mini Jack et VGA, même dans le cas ou les 2 ports sont très éloignés.