« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
CAE Data - FRN1X300 - FR-N1X1G1 1x300 C1 1kV 90 C
Câbles d'alimentation 1000V rigides FR-N1X1G1
Fabricant : CAE Data
Réf. fabricant : FRN1X300
Référence Sonepar : 00049010965
EAN : 3660830109655
Description
FR-N1X1G1 1x300 C1 1kV 90°C GAINE VERT - NF C 32-323