• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CAE Data - KIT252160 - KIT PREAMPLI UHF+ALIM 25dB

  • KIT PREAMPLI UHF+ALIM 25dB
    • Fabricant : CAE Data
    • Réf. fabricant : KIT252160
    • Référence Sonepar : 00049435031
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit composé d’une alimentation 24V-dc et d’un pré-amplificateur UHF. Ce kit permet d’amplifier les signaux TV de la TNT. Il est composé : d’une alimentation à découpage avec une entrée (à connecter sur le câble coaxial en provenance du préamplificateur) et de deux sorties pour distribuer les signaux vers deux prises et d’un préamplificateur avec une entrée UHF (pour la TNT). Description: boîtier métallique pour une grande efficacité de blindage (Compatibilité Electro-Magnétique), connecteurs « F femelle », le produit est intégré dans un bîtier plastique ABS étanche. Ce boîtier comporte une bride métallique pour la fixation sur un mât (diamètre compris entre 32 et 50mm), un emplacement est prévu pour mettre un collier plastique, type RILSAN, gamme de fréquence UHF : 470 – 790MHz, filtrage de la bande LTE, nécessite une alimentation AL2404F, 24Vdc 200mA, fourni avec un tournevis (pour le réglage du gain, 2 vis et chevilles).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation