« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
CAE Data - SAC3FX - FICHE ALIMENTATION 16A MALE
Fiche Power Twist femelle - 16 A - 250V - SEETRONIC
Fabricant : CAE Data
Réf. fabricant : SAC3FX
Référence Sonepar : 00049007416
EAN : 3660830074168
Description
Fiche Power Twist femelle - 16 A - 250V - SEETRONIC