Description
Station Qpsk/Cofdm/Ip Réception & Distribution Collective Des Chaines Satellites Station Modulaire "Plug&Play", Distribution Évolutive Des Signaux Satellite Vers Réseau Coaxial Ou Ip, Entrée Configurable : Dvb-S/S2 Ou Dvb-T/T2 Ou C, Modulation Configurable : Cofdm Ou C, Double Lecteur Ci Pour Chaînes Cryptées, Dimensions 19’’ X 3U X 194Mm Ou 482 X 132 X 194 Mm, Peut Contenir 11 Modules + Alimentation, Montage Dans Baie 19’’ Ou Mural (Fixations Fournies), Possibilité De Connecter À Internet La Station Afin De Tout Piloter À Distance