Description
Répartiteur de terre à perforation d'isoalnt, 1câble pricipal passant ou en extrémité, 6 câbles dérivés. Sections : Principal : 162 à 35 mm2 Cuivre et 252 à 50mm2 Aluminium ; Dérivé : 102 à 25 mm2 Cuivre et 162 à 35mm2 Aluminium. Vis à serrage calibré 6 pans de 10 mm. Fixation en 2 points.
Fréquemment dans le même panier