« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cahors - 13P1552013 - Ef19P1U Cof P 600N
Etagère Fixe 19" 1U Pour Coffret Prof. 600 Noire
Fabricant : Cahors
Réf. fabricant : 13P1552013
Référence Sonepar : 03253000670
EAN : 3579430006700
Description
Accessoires 19" Etagère Fixe 19" Pour Coffret Profondeur 450Mm Format 1U Coffrets Compatibles 600