• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cahors - 13P1552071 - Fce Av Pleine 1 U 19'N En Plas

  • Face Avant Pleine 1U 19" Noire En Plastique
    • Fabricant : Cahors
    • Réf. fabricant : 13P1552071
    • Référence Sonepar : 03253000865
    • EAN : 3579435520713
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Face Avant Pleine 1U 19" Noire En Plastique