• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001AT04D - Emetteur Rolling Code 4 touche

  • Emetteur Rolling Code 4 touches bi-fréquence
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001AT04D
    • Référence Sonepar : 00061605607
    • EAN : 8050456056078
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Emetteur Rolling Code 4 touches bi-fréquence (433,92MHz + 868,35MHz)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme d'émetteurs Rolling Code ATOMO permet de prévenir la duplication des signaux radio car le signal envoyé par l'émetteur n'est pas répétable, ce qui optimise la sécurité. Autoapprentissage émetteur-émetteur et fonction badge. 4 294 967 896 combinaisons possibles. Disponible dans la version à 2 ou 4 canaux.