• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001AX312304 - AXO3 réversible en 230V

  • AXO3 réversible en 230V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001AX312304
    • Référence Sonepar : 00061000009
    • EAN : 8050456004673
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Motoréducteur AXO réversible en 230V avec encodeur pour portails jusqu'à 3m

•Les Atouts de la gamme:

Axo est un automatisme idéal pour des portails battants de largeur de 2 à 7 mètres par vantail. Installation facile et rapide même en cas d'espace limité par la présence de murs ou de clôtures.Axo est disponible en 6 versions, conçues pour satisfaire toutes les exigences d'application et d'utilisation.