• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001C006 - Conditionnement de 2 étriers

  • Conditionnement de 2 étriers percés portes sectionnelles
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001C006
    • Référence Sonepar : 00061002824
    • EAN : 8050456006028
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conditionnement de 2 étriers percés pour portes sectionnelles avec moteur

•Les Atouts de l'article:

Emballage de 2 etriers percés avec arbre porte-ressorts Diam 25,4mm (1"). Accessoire spécifique pour application sur des portes avec motoréducteur en prise directe.

•Les Atouts de la gamme:

Cbx est particulièrement indiqué pour les portes sectionnelles avec transmission à « prise directe » et pour la motorisation de tous les types de portes industrielles, coulissantes et pliantes jusqu'à 11 m de haut. Modèles en 230V, 24V et 230-400V triphasé. Spécialement conçu pour être appliqué sur des portes sectionnelles, il permet l'ouverture totale de la porte sans intervenir sur le dispositif de déblocage.S'installe également à l'horizontale. Technologie Encodeur. Détection de l'obstacle, même lorsque le moteur est arrêté.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation