• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001CAT-X24 - Borne Chaine CAT moteur 24V

  • Pilier avec motoréducteur en 24V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001CAT-X24
    • Référence Sonepar : 00061001056
    • EAN : 8050456006301
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pilier avec motoréducteur en 24V et armoire de commande incorporée

•Les Atouts de l'article:

Pilier avec motoréducteur et armoire de commande incorporée, pour barrières à chaîne en 24VAC

•Les Atouts de la gamme:

CAT, Barrière à chaîne automatique pour des passages jusqu'à 16 m ; Idéal pour parkings privés ou publics, ou pour empêcher l'accès à des zones piétonnes ou à trafic limité. Automatisme complet : Moteur, armoire de commande, récepteur radio et toutes les adaptations pour le fonctionnement en cas d'absence de courant électrique sont logés dans le pilier. Un cadenas de sécurité spécifique à clé personnalisée permet le décrochage immédiat de la chaîne en cas de coupure de courant.