• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001CMS - Poignée de déblocage avec clé

  • Poignée de déblocage avec clé personnalisée
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001CMS
    • Référence Sonepar : 00061001062
    • EAN : 8050456006608
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poignée de déblocage avec clé personnalisée et corde de renvoi L=7m

•Les Atouts de la gamme:

Cbx est particulièrement indiqué pour les portes sectionnelles avec transmission à « prise directe » et pour la motorisation de tous les types de portes industrielles, coulissantes et pliantes jusqu'à 11 m de haut. Modèles en 230V, 24V et 230-400V triphasé. Spécialement conçu pour être appliqué sur des portes sectionnelles, il permet l'ouverture totale de la porte sans intervenir sur le dispositif de déblocage.S'installe également à l'horizontale. Technologie Encodeur. Détection de l'obstacle, même lorsque le moteur est arrêté.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation