• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001E784 - Levier rallonge bras articulé

  • Levier rallonge pour bras articulé
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001E784
    • Référence Sonepar : 00061001090
    • EAN : 8050456008497
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Levier rallonge pour bras articulé pour portes de plus de 2,4m de hauteur

•Les Atouts de la gamme:

Emega est conçu pour un service intensif d'automatisation sur des portes de garage aux dimensions jusqu'à 14 m². Idéal pour les garages avec plafond bas ou traverse supérieure réduite. 3 modalités de montage : moteur unique installé au centre ou latéralement, moteur double appliqué latéralement. L’électronique à 24 V permet le réglage de la vitesse de manœuvre. Le levier de déblocage incorporé permet l'ouverture manuelle de la porte basculante en cas de coupure de courant. Encodeur pour la détection des obstacles et la gestion du ralentissement en phase de fermeture.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver