• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001FR1338 - Kit SystemUp 1 Gauche RAD 230

  • Kit VOLEO System-Up 1 volet gauche radio 230V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001FR1338
    • Référence Sonepar : 00061000584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit VOLEO System-Up 1 volet gauche radio 230V

•Les Atouts de l'article:

Kit motorisation System Up version radio 230VAC (moteur gauche)

•Les Atouts de la gamme:

Voleo System Up, l'automatisme à bras articulé pour volets battants à usage résidentiel.Il s'adapte parfaitement sur tous types de volets battants (bois, PVC, alu,…).Rapidité et simplicité de pose, sur volets déjà existants. Distance entre le l'arête du mur et le gond droit doit être de 40mm maximum. Poids maximal par volet = 50kg. Largeur maximale par volet = 800mm.