• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001FRU0113 - Kit FLUO 200kg PBB2 tirant

  • Kit FLUO 200kg PBB2 tirant + Radar MR8107
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001FRU0113
    • Référence Sonepar : 00061003898
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Kit FLUO 200kg PBB2 tirant avec radar de détection d'ouverture volumétrique

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit :1 818SW-0010 : Moteur Brushless pour porte battante 200kg1 818XA-0040 : Bras de transmission droit pour ouverture à tirer1 818XG-0018 : Radar de détection d'ouverture hyper-fréquence bidirectionnel

•Les Atouts de la gamme:

FLUO SW : Automatisme pour portes battantes pour vantail jusqu'à 300kg. Solution avec technologie Brushless, pour un mouvement silencieux de la porte. Contrôle du mouvement par encodeur : réglages vitesse, force et détection de l'obstacle.Les boutons et l'afficheur de la carte de contrôle permettent d'adapter le fonctionnement sur la base des différentes situations.Test des dispositifs de sécurité pour répondre aux normes EN16005