• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001FRU0134 - Kit FAST70 Connect + Clavier

  • Kit FAST70 24V Connect + Clavier codé radio
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001FRU0134
    • Référence Sonepar : 00061003998
    • EAN : 8050456081551
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit FAST70 24V Connect + Clavier Codé radio

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit :1 001FA7024CB : Automatisme irréversible avec carte électronique et décodeur radio incorporés1 001FA7024 : Motoréducteur irréversible2 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code1 001AF43S : Carte radio embrochable1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m1 001TOP-A433N : Antenne5m 001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne1 001KLED24 : Clignotant de signalisation1 001KIAROS : Support clignotant

•Les Atouts de la gamme:

FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.